Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C673 Paper Chart, 6 tum, intervall 0 till 300 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AD2GEC 3PAC1

DICKSON C673 Paper Chart, 6 tum, intervall 0 till 300 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60

Finns i lager
Artikel: AD2GEC Modell: C673Korsreferens: 3PAC1
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
922SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)6
Mätområde0 till 300
Inspelningstid7 dag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson C673 cirkulärt pappersdiagram används för att korrekt registrera data från den cirkulära kartskrivaren.

Funktioner:

  • Detta 6-tums sjökort kommer i förpackningar om 60 enheter och är designat för 6-tums sjökortsskrivare.
  • Detta pappersdiagram ger kontinuerlig dataregistrering i 7 dagar.
  • Den kan spåra temperaturer från 0 till 300 grader F.

Standarder och godkännanden:

  • A2LA

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C657 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 till 1007 dag601 009 kr
DICKSON C660 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 till 250 grader. F/C24 hrs.601 009 kr
DICKSON C651 Papperskarta, 6 tum, -50 till 50 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 till 50 grader F/C7 dag601 009 kr
DICKSON C659 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 till 250 grader. F/C7 dag601 009 kr
DICKSON C658 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GLC 1LXK8 C65860 till 10024 hrs.601 009 kr
DICKSON C662 Papperskarta, 6 tum, 0 till 500 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 till 500 grader F.24 hrs.601 003 kr
DICKSON C653 Papperskarta, 6 tum, 0 till 50 grader. F, -50 Till 0 grader. C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 till 50 grader F, -50 till 0 grader. C7 dag601 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C673 Paper Chart, 6 tum, intervall 0 till 300 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60
922SEK /packa