Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON D302 temperaturmätare, 20 dagars inspelningstid | AC9RJJ 3JG69

DICKSON D302 temperaturmätare, 20 dagars inspelningstid

Finns i lager
Artikel: AC9RJJ Modell: D302Korsreferens: 3JG69

Få det Maj 7, Tisdag
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
840SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångstemperaturregistrering
Noggrannhet+/- 1 grader F (10 grader till 70 grader F)
Mått7.18L x 5.75W x 2.12D
Inspelningstid20 dag
Temp. Räckvidd-20 grader till 100 grader F, -30 grader till 37.5 grader C.
Temp. SensorSpiral sår Bi metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Engångstemperaturmätare som är konstruerad för att korrekt registrera temperaturen från början till slut
    • Felsäker start med utdragbar startflik
    • Fristående strömkälla
    • Använd en gång och kasta bort den
    • Stöt- och vibrationsskydd
    • Sabotagesäker krymptätning och hus

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON D302 temperaturmätare, 20 dagars inspelningstid
840SEK /enhet