Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 Inch Length, 100Pk | AD3PBY 40K705

DISCO 12216PK Skruv Tek, 3/4 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBY Modell: 12216PKKorsreferens: 40K705
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishSvart fosfat
HuvudfärgSvart
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd1 / 4 "
Längd3 / 4 "
MaterialStål
System för mätningInch
Tråd storlek#8
TypTek

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318140000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 12216PK Skruv Tek, 3/4 tum Längd, 100Pk
215SEK /packa