Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Betyg: Specifikation , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.06 " , Ledningsmetod: Rygg och sida
Kommersiella / industriella dekorationsbehållare, duplex
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, kommersiella / industriella behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga, duplexa behållare har bak- och sidledningar för snabbare optimering under installationen. De har nylonkonstruktion för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Dessa 125V -behållare har trippelkontaktmekanism för långvarig kvarhållning av pluggar. Välj mellan ett brett utbud av dessa 15 / 20A -behållare, tillgängliga i färgerna vit, brun, mandel, grå, svart, elfenben och ljus mandel.