Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1302PK Plugg, Svart, Plast, 3/8 tums hålstorlek, 100Pk | AD3PBH 40K690

DISCO 1302PK plugg, svart, plast, 3/8 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBH Modell: 1302PKKorsreferens: 40K690
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Age GroupVuxen
FärgSvart
KönUnisex
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypRunda
Hålstorlek3 / 8 "
Niten Dia.3 / 8 "
NittmaterialSvart plast
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8708998175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHuvud Dia.HålstorlekNiten Dia.StorlekPris
DISCO 9812PK Plugg, Svart, Plast, 1/4 Inch Storlek, 100Pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-233SEK
DISCO 1091PK Plugg, Svart, Plast, 1/2 Inch Storlek, 100Pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "177SEK
DISCO 1379PK Plugg, Svart, Plast, 3/4 Inch Storlek, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1302PK plugg, svart, plast, 3/8 tums hålstorlek, 100pk
207SEK /enhet