Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1890PK Blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk | AD3PGG 40K806

DISCO 1890PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGG Modell: 1890PKKorsreferens: 40K806

Få det Maj 8, Onsdag
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Grip Range5/16 "till 3/8"
Huvud Dia.1 / 4 "
Head TypDome
Hålstorlek1 / 8 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd31 / 64 "
NittmaterialAluminium
NittypBlind nit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1890PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk
116SEK /packa