Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5560PK Nut Extruded, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFC 40K778

DISCO 5560PK mutter extruderad, 1.25 mm gängstorlek, 25 mm längd, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PFC Modell: 5560PKKorsreferens: 40K778

Få det Maj 14, Tisdag
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten9 / 16 "
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.010 till 0.165 "
Höjd14mm
Längd25ft.
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningmetrisk
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1.25mm
Typextruderad
Bredd17mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5560PK mutter extruderad, 1.25 mm gängstorlek, 25 mm längd, 25 pk
143SEK /packa