IRONCLAD Heatworx förstärkta arbetshandskar


Ironclad Heatworx förstärkta arbetshandskar är idealiska för hög prestanda och skydd under tuffa arbetsförhållanden. De används i konstruktion, bilarbete, svetsning, metallbearbetning och alla tunga jobb där handsäkerhet och fingerfärdighet är avgörande.

Filter
Färg: Svart , Manschett: Gatlopp , Klipp: Gunn , Liner Material: Kevlar (R) , Material: Kevlar (R) , Max. Temp.: 450 grader F , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
HW4-06-XXL
2XL735 SEK
A
HW4-04-L
L735 SEK
A
HW4-03M
M735 SEK
A
HW4-02-S
S735 SEK
A
HW4-05-XL
XL735 SEK

Heatworx förstärkta arbetshandskar

Ironclad Heatworx förstärkta arbetshandskar är idealiska för hög prestanda och skydd under tuffa arbetsförhållanden. De används i konstruktion, bilarbete, svetsning, metallbearbetning och alla tunga jobb där handsäkerhet och fingerfärdighet är avgörande.

Funktioner

  • Dessa handskar har en helgjuten silikonhandflata för att ta tag i varma föremål upp till 600 grader F.
  • De har palmfoder/blandad baksida av handen gjorda med DuPont Kevlar för exceptionell skär- och nötningsbeständighet.
  • Dessa handskar är utrustade med TPR (termoplastiskt gummi) knogslagsskydd för utmärkt skydd mot stötar och potentiella faror för knogarna under tunga arbetsuppgifter.
  • De är gjorda med DuPont Kevlar FR-tråd och sömmar, vilket ger flambeständiga egenskaper och ger ökad säkerhet.
  • De kommer med extra tumsadelförstärkning för extra skydd och hållbarhet till tumområdet, perfekt för uppgifter som involverar tung användning av tummarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?