KANT-TWIST K020TPW Klämma, 2 tums käftöppning, No-Mar runda platta kuddar, T-handtag | CD8YPD

KANT-TWIST K020TPW-klämma, 2-tums käftöppning, No-Mar Round Flat Pads, T-handtag

Artikel: CD8YPD Modell: K020TPW

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft800 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1/8" x 1-3/4"
Max. Käftöppning2"
Öppna bredd3-1 / 4 "
Total längd4 1 / 2 "
Tjocklek1-3 / 8 "
Halsdjup1-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K020TPW klämma idealisk för att tätt fästa och hålla ihop föremål genom applicerat inåtriktat tryck
    • Levereras med kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för antibakteriella egenskaper och utmärkt ledningsförmåga
    • Vävhandtag för utmärkt gripprestanda och 2 tum bred käftöppning
    • Har fribärande design för att eliminera vridningar och förvrängningar i arbetsstycken
    • Konfigurerad med fria justerbara flytande käftar för ojämna ytor
    • Utrustad med slät, räfflad och V-slits för att hålla runt lager

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Rund Flat Pad Spak Klämma, 1 tums käftöppning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever Clamp, No-Mar runda platta kuddar, 2.5 tums käköppning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "571SEK
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever Clamp, 3-tums käköppning | CD8YPV K030TPW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TPDW Spakklämma, fribärande design, 4.5 tums käftöppning | CD8YQQ K045TPDW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "835SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K020TPW-klämma, 2-tums käftöppning, No-Mar Round Flat Pads, T-handtag