Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5596PK Nut Extruded, 1.00mm Thread Size, 24mm Length, 25Pk | AD3PFA 40K776

DISCO 5596PK mutter extruderad, 1.00 mm gängstorlek, 24 mm längd, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PFA Modell: 5596PKKorsreferens: 40K776
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten17 / 32 "
Dia./ trådstorlekM6 x 1
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.010 till 0.165 "
Höjd13mm
Längd24mm
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1mm
Typextruderad
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5596PK mutter extruderad, 1.00 mm gängstorlek, 24 mm längd, 25 pk
94SEK /packa