CAIMAN Ofodrade Palm TIG/MIG svetshandskar


Caiman 1868-seriens svetshandskar är designade för att motstå farorna i svetsmiljöer och ger utmärkt skydd mot värme, gnistor och smält metallstänk. De används inom konstruktion, metalltillverkning, bilindustri och skeppsbyggnad, där svetsprocesser är vanliga.

Filter
Färg: Vitt guld , Design: Oss patenterat, Form Fitting Kontour (TM) mönster, förstärkt handflata , Läderkvalitet: Premium , Läder Palm Typ: Toppkorn , Längd: 14 " , Liner Material: Bomull / fleece , Palm Material: Getskinn , Symaterial: Kevlar (R)
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
1868-5
L651 SEK
A
1868-4
M651 SEK
A
1868-6
XL651 SEK

Ofodrade Palm TIG/MIG svetshandskar

Caiman 1868-seriens svetshandskar är designade för att motstå farorna i svetsmiljöer och ger utmärkt skydd mot värme, gnistor och smält metallstänk. De används inom konstruktion, metalltillverkning, bilindustri och skeppsbyggnad, där svetsprocesser är vanliga.

Funktioner

  • De har dubbla sömmar och slitage på handflatan för ökad hållbarhet och skyddar mot slitage i områden med hög stress.
  • Dessa svetshandskar har getskinnskonstruktion för hållbarhet och fingerfärdighet.
  • De är utrustade med en ofodrad design, vilket gör dem mer andningsbara, medan den vadderade och förstärkta hand- och tumsadeln ger extra skydd och komfort.
  • Dessa svetshandskar har ett stort pulsskydd som skyddar det känsliga handledsområdet och den långa lädermanschetten ger extra täckning, skyddar handlederna och underarmarna från svetsrisker.
  • De är sydda med Kevlartråd för värme- och nötningsbeständighet.
  • Dessa svetshandskar är integrerade med karbinhake och kaimanöglor för att hjälpa till att hålla ihop handskarna när de inte används för att förhindra förlust eller felplacering.
  • De har Kontour-design och erbjuder en formsydd form med förböjda fingrar för att främja en bekväm och ergonomisk passform, vilket minimerar handtrötthet under långvarig användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?