Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 2030-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 2 x 3 tums storlek | AB8QCX 26W667

DIXON 2030-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 2 x 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB8QCX Modell: 2030-AA-SSKorsreferens: 26W667
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
3 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpoladapter
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypAdapter för hane x Adapter för hane
Kopplingsstorlek2 "x 3"
KopplingstypAA
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekMax. TryckPris
DIXON 150-AA-AL Spool Adpater, Aluminium, 1-1/2 Inch Storlek | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAluminiumManlig adapter1-1/2" x 1-1/2"250 psi670SEK
DIXON 1520-AA-AL Spool Adpater, Aluminium, 1-1/2 x 2 Inch Storlek | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAluminiumManlig adapter1-1 / 2 "x 2"250 psi813SEK
DIXON 2030-AA-AL Spool Adpater, Aluminium, 2 x 3 tum Storlek | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAluminiumManlig adapter2 "x 3"125 psi1 174 kr
DIXON 300-AA-AL Spool Adpater, aluminium, 3 tums storlek | AB8QCP 26W660 300-AA-ALAluminiumadapter3 "x 3"125 psi1 096 kr
DIXON 200-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 2 tums storlek | AB8QCW 26W666 200-AA-SSRostfritt stålAdapter för hane x Adapter för hane2 "x 2"250 psi2 791 kr
DIXON 300-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 3 tums storlek | AB8QCY 26W668 300-AA-SSRostfritt stålAdapter för hane x Adapter för hane3 "x 3"125 psi4 453 kr
DIXON 1520-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 1-1/2 x 2 tums storlek | AL3KJM 1520-AA-SS----1 665 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 2030-AA-SS Spool Adpater, rostfritt stål, 2 x 3 tums storlek
3 931 kr /enhet