Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DMC ICI-24 Hängrem 10ft L Kopparpläterat stål | AD8WJL 4NCD4

DMC ICI-24 Hängrem 10ft L Kopparpläterat stål

Finns i lager
Artikel: AD8WJL Modell: ICI-24Korsreferens: 4NCD4
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande rem
Mätare24
Hål Dia.3 / 16-1 / 4 "
Längd10ft.
MaterialKopparpläterat stål
Tjocklek0.025 "
TypPerforerad
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareLängdMaterialTjocklekPris
DMC 20P100 Hängrem 100 fot Längd Galvaniserat stål | AD8WJD 4NCC6 20P10020100ft.Galvaniserat stål0.038 "363SEK
DMC 24P100 Hängrem 100 fot Längd Galvaniserat stål | AD8WJH 4NCD1 24P10024100ft.Galvaniserat stål0.025 "316SEK
DMC 24CC100 Hängrem 100ft L Kopparpläterat stål | AD8WJM 4NCD5 24CC10024100ft.Kopparpläterat stål0.025 "934SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DMC ICI-24 Hängrem 10ft L Kopparpläterat stål
105SEK /enhet