Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 2030-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 3 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek | AB8QBU 26W641

DIXON 2030-DA-AL reducerande koppling, koppling x 3 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB8QBU Modell: 2030-DA-ALKorsreferens: 26W641

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande koppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypHonkopplare x hanadapter
Kopplingsstorlek2 "x 3"
KopplingstypDA
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKopplingsstorlekMax. TryckPris
DIXON 1510DAAL Reduktionskoppling, koppling x 1 tums adapter, aluminium, 1-1/2 tums storlek | AB8QBT 26W640 1510DAALAluminium1-1 / 2 "x 1"250 psi1 427 kr
DIXON 2040-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 4 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAluminium2 "x 4"100 psi2 156 kr
DIXON 3020-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 2 tums adapter, aluminium, 3 tumsstorlek | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAluminium3 "x 2"125 psi1 316 kr
DIXON 3040-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 4 tums adapter, aluminium, 3 tums storlek | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAluminium3 "x 4"100 psi1 779 kr
DIXON 2030-DA-SS Reduktionskoppling, koppling x 3 tums adapter, rostfritt stål, 2 tums storlek | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSRostfritt stål2 "x 3"125 psi4 654 kr
DIXON 3020-DA-SS Reduktionskoppling, koppling x 2 tums adapter, rostfritt stål, 3 tums storlek | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRostfritt stål3 "x 2"125 psi4 311 kr
DIXON ADA3020 Reduktionskoppling, koppling x 2 tums adapter, svetstillverkning, 3 tumsstorlek | AK2GWJ ADA3020---1 113 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 2030-DA-AL reducerande koppling, koppling x 3 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek
1 506 kr /enhet