BUSSMANN Snabbverkande dvärgsäkringar: Serie BAF


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: Dvärg , Diameter: 13 / 32 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF och BLN , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1.5 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris (ex moms)
A
BAF-1
135A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-1-1 / 2
1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-1/2
1/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-1/4
1/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC110 SEK
A
BAF-2
2100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC94 SEK
A
BAF-2-1 / 2
2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC94 SEK
A
BAF-3
3100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-4
4200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC82 SEK
A
BAF-5
5200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-6
6200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC82 SEK
A
BAF-6-1 / 4
6.25200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC90 SEK
A
BAF-6/10
6/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC107 SEK
A
BAF-7
7200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC82 SEK
A
BAF-8
8200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC82 SEK
A
BAF-9
9200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC94 SEK
A
BAF-10
10200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC94 SEK
A
BAF-12
12750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC86 SEK
A
BAF-15
15750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC94 SEK
A
BAF-20
2010kA vid 125 VAC, 200A vid 250 VAC125 VAC / 250 VAC82 SEK
A
BAF-25
2510kA vid 125 VAC125 VAC86 SEK
A
BAF-30
3010kA vid 125 VAC125 VAC68 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?