Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 2FB2-B gängad koppling, 1/4 tums gänga, mässing | AE3CZZ 5CGU0

DIXON 2FB2-B gängad koppling, 1/4 tums gänga, mässing

Finns i lager
Artikel: AE3CZZ Modell: 2FB2-BKorsreferens: 5CGU0
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek1 / 4 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
SlangkopplingPush On Slang Barb
UtbytestypIndustri
MaterialMässing
Max. Flöde27 cfm
Max. Tryck500 psi
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypLåsningstypMaterialMax. FlödePris
DIXON 2FF2-B gängad koppling, 1/4 tum NPTF, mässing | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTIndustri-Mässing27 cfm138SEK
DIXON 2FF2 gängad koppling, 1/4 tum NPTF, stål | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTIndustri-Stål27 cfm166SEK
DIXON 2FF3-B gängad koppling, 3/8 tum NPTF, mässing | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTIndustriSleeveMässing27 cfm166SEK
DIXON 4FF4 gängad koppling, 1/2 tum NPTF, stål | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTIndustriSleeveStål91 cfm354SEK
DIXON 4FF6 gängad koppling, 3/4 tum NPTF, stål | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTIndustriSleeveStål91 cfm401SEK
DIXON 2FM2-B gängad koppling, 1/4 tum MNPTF, mässing | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIndustriSleeveMässing27 cfm148SEK
DIXON 2FM2 gängad koppling, 1/4 tum MNPTF, stål | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIndustriSleeveStål27 cfm168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 2FB2-B gängad koppling, 1/4 tums gänga, mässing
157SEK /enhet