A Klämkraft: 2000N , Force: 2000 N , Typ av handtag: Raka handtag , Käfttyp: Sidokäftar , Öppningsstorlek: Topp 21.6 mm, Sida 16.3 mm , Använd med: 105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien
Arbetsmekanism
- Håll dessa tång i 2000-serien med rätt handplacering.
- Placera dessa tångkäftar runt Oetiker-klämmans öron.
- Applicera handkraft på handtagen, aktivera tångens sammansatta verkan.
- Dessa tång stänger klämmans öron tätt, vilket säkerställer en säker anslutning.
- Släpp trycket på handtagen och slutför installationen.
- Få tillförlitliga, läckagefria anslutningar med Oetiker-klämman och tången.
Funktioner
- De har en sidokäftdesign för enkel installation av klämmor där standardkäftkonfigurationen är begränsad.
- Dessa Oetiker klämtång, HIP 2000-serien har breda bi-material grepp som sprider handtrycket och minskar risken för upprepade rörelseskador.
- Varumärket 14100498 sammansatt tång har ett konventionellt rakt handtag som enkelt ställs i linje med klämman för snabb användning.
- Oetiker 14100499 sammansatt tång kommer med böjda handtag för ergonomi och ger tight passform och balans till användare med mindre händer.
Vanliga frågor
Hur installerar man Oetiker HIP 2000-seriens klämtång?
Se till att klämman är korrekt placerad över slangen eller kopplingen. Tryck ihop HIP-handtagen ordentligt tills klämman stängs ordentligt.
Kan Oetiker HIP 2000-seriens tång användas för både tillfälliga och permanenta anslutningar?
Dessa tång används ofta för permanenta anslutningar på grund av den säkra krympningen de ger.
Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa tång?
- Håll tången med ett stadigt och bekvämt grepp.
- Överväg att bära handskar för handskydd.
- Säkerställ korrekt handplacering och inriktning.
- Applicera tillräckligt med kraft utan att överanstränga.
- Använd en stabil yta för effektiv drift.
- Upprätthåll en skräpfri arbetsyta för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller felfunktion.
Kan dessa tång användas i trånga utrymmen?
Den kompakta designen av dessa tång gör att de kan användas i relativt trånga utrymmen.
Vilken är den föreslagna underhållstidtabellen för dessa Oetiker-tång?
Inspektera regelbundet tången för tecken på slitage, skador eller korrosion. Efter varje användning, utför en grundlig rengöring och smörj eventuella rörliga delar om det behövs.