DIXON 3770402C Reduktionskoppling, storlek 1/4 x 1/8 tum FNPTF, mässing

Artikel: BX6PPR Modell: 3770402C
103SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande koppling

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKopplingsstorlekMax. TryckPris
DIXON 1510DAAL Reduktionskoppling, koppling x 1 tums adapter, aluminium, 1-1/2 tums storlek | AB8QBT 26W640 1510DAALAluminium1-1 / 2 "x 1"250 psi1 427 kr
DIXON 2030-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 3 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAluminium2 "x 3"125 psi1 506 kr
DIXON 2040-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 4 tums adapter, aluminium, 2 tums storlek | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAluminium2 "x 4"100 psi2 156 kr
DIXON 3020-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 2 tums adapter, aluminium, 3 tumsstorlek | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAluminium3 "x 2"125 psi1 316 kr
DIXON 3040-DA-AL Reduktionskoppling, koppling x 4 tums adapter, aluminium, 3 tums storlek | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAluminium3 "x 4"100 psi1 779 kr
DIXON 2030-DA-SS Reduktionskoppling, koppling x 3 tums adapter, rostfritt stål, 2 tums storlek | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSRostfritt stål2 "x 3"125 psi4 654 kr
DIXON 3020-DA-SS Reduktionskoppling, koppling x 2 tums adapter, rostfritt stål, 3 tums storlek | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRostfritt stål3 "x 2"125 psi4 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 3770402C Reduktionskoppling, storlek 1/4 x 1/8 tum FNPTF, mässing
103SEK /enhet