Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 4030-DA-SS 4 tums reduktionskoppling x 3 tums adapter, 316 rostfritt stål | AB8QCH 26W654

DIXON 4030-DA-SS 4 tums reduktionskoppling x 3 tums adapter, 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB8QCH Modell: 4030-DA-SSKorsreferens: 26W654

Få det Maj 22, Onsdag
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
9 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande koppling
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypHonkopplare x hanadapter
Kopplingsstorlek4 "x 3"
KopplingstypDA
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKopplingsstorlekArtikelMax. TryckPris
DIXON 4020-DA-AL 4 tums reduktionskoppling x 2 tums adapter | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAluminium4 "x 2"Minskande koppling100 psi1 983 kr
DIXON 4030-DA-AL 4 tums reduktionskoppling x 3 tums adapter, aluminium | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAluminium4 "x 3"Minskande koppling100 psi1 936 kr
DIXON 4050-DA-AL 4 tums reduktionskoppling x 5 tums adapter, aluminium | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAluminium4 "x 5"Minskande koppling75 psi3 881 kr
DIXON 4060-DA-AL 4 tums reduktionskoppling x 6 tums adapter | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAluminium4 "x 6"Minskande koppling75 psi3 790 kr
DIXON 5040-DA-AL 5 tums reduktionskoppling x 4 tums adapter aluminium | AB8QCC 26W649 5040-DA-ALAluminium5 "x 4"Minskande koppling75 psi3 108 kr
DIXON 6040-DA-AL Reducer Coupler x 4-tumsadapter, aluminium | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAluminium6 "x 4"Minskande koppling75 psi3 455 kr
DIXON 3770604C reduktionskoppling, 3/8 x 1/4 tum FNPTF, mässing | AL2HKV 3770604C--Minskande koppling-135SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 4030-DA-SS 4 tums reduktionskoppling x 3 tums adapter, 316 rostfritt stål
9 229 kr /enhet