Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 4NF6 Bowes koppling, 3/4 tum-14 NPTF, stål | AE3CXN 5CGK4

DIXON 4NF6 Bowes koppling, 3/4 tum-14 NPTF, stål

Finns i lager
Artikel: AE3CXN Modell: 4NF6Korsreferens: 5CGK4
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 2 "
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypBowes
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialStål
Max. Flöde204 cfm
Max. Tryck500 psi
Rörstorlek3 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekSlangkopplingMaterialMax. TryckRörstorlekPris
DIXON 4NS4 Bowes koppling, 1/2 tums hulling, stål | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "SlanghårStål500 psi-277SEK
DIXON 4NS6 Bowes koppling, 3/4 tums hulling, stål | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "SlanghårStål500 psi-275SEK
DIXON 4NS4-B Bowes koppling, 1/2 tums hulling, mässing | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "SlanghårMässing300 psi-395SEK
DIXON 4NS6-B Bowes koppling, 3/4 tums hulling, mässing | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "SlanghårMässing300 psi-399SEK
DIXON 4NM4 Bowes koppling, 1/2 tum-14 NPTF, stål | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) NPTStål500 psi1 / 2 "283SEK
DIXON 4NM6 Bowes koppling, 3/4 tum-14 NPTF, stål | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTStål500 psi3 / 4 "289SEK
DIXON 4NM4-B Bowes koppling, 1/2 tum-14 NPTF, mässing | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTMässing300 psi1 / 2 "418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 4NF6 Bowes koppling, 3/4 tum-14 NPTF, stål
335SEK /enhet