Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON DBA11-150 torrkopplingsadapter 2 x 1-1 / 2 tum 210psi | AE3CWM 5CGH0

DIXON DBA11-150 Dry Disconnect Adapter 2 x 1-1/2 tum 210psi

Finns i lager
Artikel: AE3CWM Modell: DBA11-150Korsreferens: 5CGH0

Få det Maj 20, Måndag
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
4 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorka bort adaptern
Body MaterialZink / Aluminium
AnslutningstypAdapter för hane x FNPT
Kopplingsstorlek2"
KopplingstypA
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck210 psi
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
DIXON DBA11-200 torrkopplingsadapter 2-1 / 2 x 2 tum 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"4 373 kr
DIXON DBA11-300 torrkopplingsadapter 4 x 3 tum 120 psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"8 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON DBA11-150 Dry Disconnect Adapter 2 x 1-1/2 tum 210psi
4 029 kr /enhet