Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 flänsmonterat lager ger stöd och exakt axelrotation, vilket förbättrar maskinens totala prestanda. Den används i transportörsystem, materialhanteringsutrustning och industrimaskiner där effektiv kraftöverföring och smidiga processer är avgörande.
Funktioner:
- Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 flänsmonterat lager har en ställskruvmekanism för att fästa lagret på axeln, vilket förhindrar oavsiktlig rörelse och säkerställer konsekvent prestanda.
- Den är utrustad med en nitrilgummitätning för att skydda mot föroreningar, fukt och skräp, vilket skyddar lagrets inre komponenter.
- Detta flänsmonterade lager kan användas vid temperaturer från 225 till 400 grader F.
- Den har en baskonfiguration med 4 bultar för att förbättra stabiliteten och bibehålla exakt inriktning, vilket minskar vibrationer under drift.
- Detta flänslager har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt storlek på flänsmonteringslager för min applikation?
A. Välj ett flänsmonterat lager med hänsyn till axeldiameter, belastningskrav, driftshastighet och miljöförhållanden.
F. Vilka är tecknen på ett slitet eller skadat flänslager?
A. Vanliga tecken inkluderar ökat ljud, vibrationer, oregelbunden rotation eller synligt slitage på lagerkomponenterna.
F. Vilka är skillnaderna mellan normala och kraftiga flänsmonterade lager?
S. Kraftiga lager är konstruerade för att klara högre belastningar och mer krävande applikationer jämfört med normala lager.