Dodge Smart Sensors
Lättanvända, trådlösa sensorer för att fjärrövervaka hälsan hos märkets växelreducerare och monterade lager för förbättrad tillförlitlighet, minskad stilleståndstid och driftsäkerhet.
Sedan 1878 har Dodge (ett varumärke som förvärvats av Baldor) levererat kraftöverföringslösningar som är idealiska för ballast och cement, lufthantering, mat och dryck, kemikalier samt olja och gas. Läs mer
Kopplingsnav passar axlar för hantering av snedställning på grund av gallrets glidverkan i de smorda navspåren. Har en kompakt storlek med stålkonstruktion.
Dodges katalog består av ställskruvkullager, livsmedelssäkra monterade kullager, reducerare & kopplingar, förutom transportörkomponenter som remskivor & bussningar. Dodge flex metalliska kopplingar har en sluten växel som är designad för transportapplikationer med högt vridmoment under pumpning och förpackningsprocesser. Märkets kedjemotorramar används för att minska kedjans slack samtidigt som det ger ljudlöst jämnt vridmoment till utrustningen. Dodge tillverkar även metalliska och elastomera kopplingar och mekaniska mjukstarter som ökar maskineriets vridmomentkapacitet och tar emot axelfel.
Dodges MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande TB Woods modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Dodge-nav tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.
Dodge flexibla kopplingsnav finns tillgängliga i driftshastigheter från 2440 rpm till 3600 rpm. Dessa bussningar, lager och nav kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.
Lättanvända, trådlösa sensorer för att fjärrövervaka hälsan hos märkets växelreducerare och monterade lager för förbättrad tillförlitlighet, minskad stilleståndstid och driftsäkerhet.
ABB tillverkar Dodge-lager i Tennessee och North Carolina.
Dodge-lager finns i radial-, tryck- och kuddblocksvarianter.
Regelbundet underhåll, såsom korrekt smörjning och rengöring, kan förlänga livslängden på dina Dodge-lager.
Radiallager stöder radiella belastningar, medan axiallager stöder axiella belastningar.