DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS30-800L Buntband 30 tum silver - förpackning om 50 | AA6TYZ 14X930

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS30-800L Buntband 30 tum silver - paket med 50

Finns i lager
Artikel: AA6TYZ Modell: DC-316SS30-800LKorsreferens: 14X930

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialMetall
FärgSilver
DesignaSjälvlåsande rullbollshuvud
DutyExtra Heavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd30 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.8"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd0 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet800 kg
Tjocklek0.01 "
VerktygskodCTG-6
UL-typ2
Bredd0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrundmaterialFärgTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddPris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F Kabelband 4 tum Naturligt - Förpackning med 100 | AA6TYJ 14X859 DC-4FNejNylonNatural40 grader till 85 grader F.18 lb.0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "75SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Cable Tie Natural - Förpackning med 1000 | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Natural-50 lb.0.27 "-0.4 "1 484 kr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Buntband Natural - Förpackning med 1000 | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Natural-120 kg0.37 "-0.62 "1 499 kr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Kabelband 5 tum Silver - Förpackning med 10 | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XJaMetallSilver0 grader till 1000 grader F.250 kg0.01 "CTG-60.31 "197SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Kabelband 14 tum Silver - Förpackning med 10 | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XJaMetallSilver0 grader till 1000 grader F.250 kg0.01 "CTG-60.31 "368SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Kabelband 8 tum Silver - 50-pack | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LJaMetallSilver0 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "CTG-60.47 "2 605 kr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Kabelband 8 tum Silver - Förpackning med 10 | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XJaMetallSilver0 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "CTG-60.47 "578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS30-800L Buntband 30 tum silver - paket med 50
9 789 kr /enhet