Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 Inch Ergonomic Handle | AC2JAM 2KKW5

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 tums ergonomiskt handtag

Finns i lager
Artikel: AC2JAM Modell: 60145Korsreferens: 2KKW5

Få det Maj 8, Onsdag
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejselhandtag Pry Bar
FärgSvart
Diameter1 / 2 "
MaterialHärdat och härdat stål
Total längd25 "
Total bredd1.5 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTjocklekPris
DOMINATOR 40164 Curved Pry Bar 44 Tum Ergonomisk | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "2 836 kr
DOMINATOR 60144 Prystång 17 tums ergonomisk | AC2HZT 2KKU5 601443 / 8 "17 "3 / 8 "437SEK
DOMINATOR 60146 Prystång 25 tums ergonomisk | AC2HZU 2KKU6 601461 / 2 "25 "1 / 2 "635SEK
DOMINATOR 60148 Pry Bar 31 Tum Ergonomisk | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "728SEK
DOMINATOR 60137 Prystång 10 tums ergonomiskt handtag | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "378SEK
DOMINATOR 60140 Pry Bar 12 tum Ergo ståländkåpa | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "367SEK
DOMINATOR 60141 Pry Bar 12 tums Ergo Soft End Cap | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 tums ergonomiskt handtag
642SEK /enhet