DOMNICK HUNTER ES2200 Oljevattenavskiljare 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3

DOMNICK HUNTER ES2200 Oljevattenavskiljare 191 SCFM Max

Finns i lager
Artikel: AJ2HBX Modell: ES2200Korsreferens: 4HCZ3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)20 gal.
Höjd32
Längd18
Max. Luftkompressor HP40
Max. Luftflöde191
Max. Tryck232
Temp. Räckvidd41 till 95
TypKomprimerad luft
Vikt26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.605
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.): (1) 1/2, (1) 1/4
    • Vattenutlopp NPT (in.): 3/4

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LuftflödeMax. TryckTemp. RäckviddViktBreddPris
DOMNICK HUNTER ES2150 Oljevattenavskiljare 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 till 95 F22 kg14 "18 274 kr
DOMNICK HUNTER ES2400 Oljevattenavskiljare 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 till 95 F79 kg41.75 "32 784 kr
DOMNICK HUNTER ES2500 Oljevattenavskiljare 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 till 95 F154 kg569029 "49 722 kr
DOMNICK HUNTER ES2600 Oljevattenavskiljare 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 till 95 F214 kg569030 "91 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2200 Oljevattenavskiljare 191 SCFM Max
21 327 kr /enhet