DOMNICK HUNTER ES2150 Oljevattenavskiljare 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2

DOMNICK HUNTER ES2150 Oljevattenavskiljare 124 Scfm Max

Finns i lager
Artikel: AD7YFJ Modell: ES2150Korsreferens: 4HCZ2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)16
Höjd32 "
Längd17 "
Max. Luftkompressor HP25
Max. Luftflöde124 scfm
Max. Tryck232 psi
Temp. Räckvidd41 till 95 F
TypKomprimerad luft
Vikt22 kg
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.625
Fartygets höjd (cm)83.06
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.) ((1) 1/2, (1) 1/4)
    • Vattenutlopp NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LuftflödeMax. TryckTemp. RäckviddViktBreddPris
DOMNICK HUNTER ES2400 Oljevattenavskiljare 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 till 95 F79 kg41.75 "32 784 kr
DOMNICK HUNTER ES2500 Oljevattenavskiljare 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 till 95 F154 kg569029 "49 722 kr
DOMNICK HUNTER ES2600 Oljevattenavskiljare 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 till 95 F214 kg569030 "91 798 kr
DOMNICK HUNTER ES2200 Oljevattenavskiljare 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 till 9526-21 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2150 Oljevattenavskiljare 124 Scfm Max
18 274 kr /enhet