DORIAN S40V-MDUNR-5 Borrstång S40v-mdunr-5 Höger 3.5 In

Finns i lager
Artikel: AD4LHD Modell: S40V-MDUNR-5Korsreferens: 41T372

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ClampCL-30
KlämskruvXNS-510
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.63 "
Sätt i skruvenNL-58
Sätt in form55 graders diamant negativt
Infoga storlekDNMG-543
Sätt i tjocklek0.25 "
Blyvinkel11 grader
MaterialStål
Max. Djup10 "
Min. Borra3.5 "
MonteringsstilMultilås
Total längd16 "
ShankRunda
Shank Dia.2.5 "
ShimIDSN-533
StilS40V-MDUNR-5
TypStandardstål
Breddförskjutning1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2925
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSätt i tjocklekClampKlämskruvBlyvinkelMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Borrstång S12s-mclnr-4 Höger 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 377 kr
DORIAN S12S-MCLNL-4 Borrstång S12s-mclnl-4 Vänsterhand 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 549 kr
DORIAN S16T-MCLNR-4 Borrstång S16t-mclnr-4 Höger 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 382 kr
DORIAN S16T-MCLNL-4 Borrstång, 12" Längd, 1.28" Min. Borrning, stål, vänster hand | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 457 kr
DORIAN S20U-MCLNR-4 Borrstång S20u-mclnr-4 Höger 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 486 kr
DORIAN S20U-MCLNL-4 Borrstång S20u-mclnl-4 Vänsterhand 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 760 kr
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borrstång S24u-mclnr-4 Höger 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 graderStål6"1.78 "Multilås5 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN S40V-MDUNR-5 Borrstång S40v-mdunr-5 Höger 3.5 In
8 855 kr /enhet