Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Höger 0.59 In | AD4LNV 41T504

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Höger 0.59 In

Finns i lager
Artikel: AD4LNV Modell: TPBN08-2Korsreferens: 41T504
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
1 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.25 "
Sätt i skruvenTS-25.45-6M2
Sätt in formTriangel Positiv
Infoga storlekTPGH-21.51
Sätt i tjocklek0.093 "
Blyvinkel0 grader
MaterialStål
Max. Djup2"
Min. Borra0.59 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd6"
ShankRunda
Shank Dia.0.5 "
StilTPBN08-2
TypStandardstål
Breddförskjutning0.287 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dorian TPBN08-2 borrstång är ett enspetsat skärverktyg som använder skär för dimensionering, grovbearbetning och efterbehandling av insidan av borrade eller gjutna hål. Den kan enkelt monteras på en svarv eller svarvmaskin och förbli stationär medan maskinen roterar arbetsstycket mot skärspetsen.

Funktioner:

  • Den använder skär (TPGH & TPGB) som kan fungera på små hål med en minsta håldiameter på 0.59 tum.
  • Den har en positiv räfsa för att möjliggöra snabb borttagning av material och tillåta ren efterbehandling.
  • Skären kommer med en spånbrytare för att förbättra spånkontrollen och minska skärmotståndet. De är TiN-belagda för att minska friktionen och erbjuder utmärkt slitstyrka.
  • Stången har avancerad precisionsspånavstånd som tillåter maximal borrkapacitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är produkten gjord av?

A. Dorian borrstång är tillverkad av värmebehandlat, precisionsslipat legerat stål för styvhet, hög draghållfasthet och korrosionsbeständighet.

F. Vilken funktion har en torxskruv?

A. Torx-skruven låser skäret på plats för att minska verktygsglidning under bearbetning.

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelClampKlämskruvMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilTotal längdPris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Borrstång S10s-ctfpr-2 Höger 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 graderHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klämlås10 "3 133 kr
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borrstång S10m-sclcr-2 Höger 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 grader--Stål2.5 "0.708 "Skruvlås6"1 449 kr
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borrstång S10m-sducr-2 Höger 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 grader--Stål2.5 "0.768 "Skruvlås6"1 707 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borrstång S08h-stucr-1.2-2 Höger 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 grader--Stål2"0.286 "Skruvlås4"1 277 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borrstång S08h-stucr-1.2-3 Höger 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 grader--Stål2"0.313 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borrstång S08h-stucr-1.2-4 Höger 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 grader--Stål2"0.374 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borrstång S08h-swucr-1.2-2 Höger 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 grader--Stål2"0.228 "Skruvlås4"1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Höger 0.59 In
1 213 kr /enhet