Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A90111 / 32 Jobber DrillBit 11/32 tums AlCrN-belagd A901 | AH8AMW 38FR01

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 tum AlCrN Coated A901

Finns i lager
Artikel: AH8AMW Modell: A90111/32Korsreferens: 38FR01
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3438
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek11 / 32 "
FinishAlCrN
Flöjlängd87mm
ListnummerA901
MaterialKoboltstål
Total längd121mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)3.4
Fartygets längd (cm)14.2
Fartygets bredd (cm)3.4
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A9011 / 16 Jobber-borr 1/16 tum AlCrN-belagd A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Fraktionerad tum22mm48mm1 / 16 "64SEK
DORMER A9014.2 Jobber-borr 4.20 mm AlCrN-belagd A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metrisk43mm75mm4-13 / 64 "124SEK
DORMER A9015.3 Jobber-borr 5.30 mm AlCrN-belagd A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metrisk52mm86mm5-19 / 64 "78SEK
DORMER A9017.0 Borrborr 7.00 mm AlCrN-belagd A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756metrisk69mm109mm7"135SEK
DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm AlCrN Coated A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metrisk108mm160mm14 "688SEK
DORMER A9019 / 16 Jobber-borr 9/16 tum AlCrN-belagd A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Fraktionerad tum122mm168mm9 / 16 "654SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 tum AlCrN Coated A901
201SEK /enhet