Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A9763.0X150 Förlängningsborr 3.0 tum Storlek 150 mm OAL | AH8BRV 38FZ82

DORMER A9763.0X150 Förlängningsborr 3.0 tum Storlek 150 mm OAL

Finns i lager
Artikel: AH8BRV Modell: A9763.0X150Korsreferens: 38FZ82

Få det Maj 8, Onsdag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.1181
Mått typmetrisk
Borrstorlek3.00mm
FinishBright
Flöjlängd100mm
ListnummerA976
MaterialHöghastighetsstål
Total längd150mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0099
Fartygets höjd (cm)1.4
Fartygets längd (cm)1.3
Fartygets bredd (cm)14.6
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdPris
DORMER A9761.5 Förlängningsborr 1-1 / 2 tum Storlek 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591metrisk75mm115mm193SEK
DORMER A9761 / 8 Förlängningsborr 1/8 tum Storlek 155mm OAL | AH8BRX 38FZ84 A9761 / 80.1250Fraktionerad tum105mm155mm179SEK
DORMER A9764.0X175 Förlängningsborr 4.0 tum Storlek 175 mm OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575metrisk120mm175mm166SEK
DORMER A9764.7X185 Förlängningsborr 4.7 tum Storlek 185mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Wire125mm185mm249SEK
DORMER A9763 / 16 Förlängningsborr 3/16 tum Storlek 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Fraktionerad tum135mm195mm209SEK
DORMER A9766.5X215 Förlängningsborr 6.5 tum Storlek 215mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metrisk150mm215mm283SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A9763.0X150 Förlängningsborr 3.0 tum Storlek 150 mm OAL
162SEK /enhet