Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 20-3132-48 gasanslutning 48 in | AB2YYX 1PX48

DORMONT 20-3132-48 gasanslutning 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YYX Modell: 20-3132-48Korsreferens: 1PX48

Få det Maj 15, Onsdag
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU60,500
förbindelse1/2 "MIP x 1/2" FIP
Anslutningsflöde (Btu)60,500
Längd48 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)122.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 30-4242-48 gasanslutning 48 in | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "463SEK
DORMONT 20-3122-48 Gaskontakt 48 tum | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "403SEK
DORMONT 30-3131-48 Gaskontakt 48 tum | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 20-3132-48 gasanslutning 48 tum
360SEK /enhet