Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 20-3122-48 Gaskontakt 48 tum | AD2XDB 3VU94

DORMONT 20-3122-48 Gaskontakt 48 tum

Finns i lager
Artikel: AD2XDB Modell: 20-3122-48Korsreferens: 3VU94
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU60,500
förbindelse1/2 "MIP x 3/8" FIP
Anslutningsflöde (Btu)60,500
Längd48 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1/2 x 3/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 20-3132-48 gasanslutning 48 in | AB2YYX 1PX48 20-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "325SEK
DORMONT 30-4242-48 gasanslutning 48 in | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "411SEK
DORMONT 30-3131-48 Gaskontakt 48 tum | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 20-3122-48 Gaskontakt 48 tum
358SEK /enhet