Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 30-3132-36 Gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 36 tum | AE8DNH 6CNC8

DORMONT 30-3132-36 Gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE8DNH Modell: 30-3132-36Korsreferens: 6CNC8

Få det Maj 15, Onsdag
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU125,000
förbindelse1/2 "MIP x 1/2" FIP
Anslutningsflöde (Btu)125,000
Längd36 "
Material304 Stainless Steel
Utanför Dia.5 / 8 "
Storlek1/2 "ID

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdPris
DORMONT 30-4141-24 gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 24 tum | AE8DNA 6CNA6 30-4141-243/4 "MIP x 3/4" MIP24 "278SEK
DORMONT 30-3131-24 gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 24 tum | AE8DNE 6CNC2 30-3131-241/2 "MIP x 1/2" MIP24 "272SEK
DORMONT 30-3131-72 Gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 72 tum | AE8DNF 6CNC3 30-3131-721/2 "MIP x 1/2" MIP72 "483SEK
DORMONT 30-3132-24 gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 24 tum | AE8DNG 6CNC7 30-3132-241/2 "MIP x 1/2" FIP24 "311SEK
DORMONT 30-3132-72 Gaskontakt 304 Rostfritt stål 1/2 x 72 In | AE8DNK 6CND1 30-3132-721/2 "MIP x 1/2" FIP72 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 30-3132-36 Gaskontakt 304 rostfritt stål 5/8 x 36 tum
338SEK /enhet