Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 30-3232-24 Gasanslutning 24 In | AB2YYZ 1PX50

DORMONT 30-3232-24 gasanslutning 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YYZ Modell: 30-3232-24Korsreferens: 1PX50

Få det Maj 7, Tisdag
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU150,000
förbindelse1/2 "FIP x 1/2" FIP
Anslutningsflöde (Btu)150,000
Längd24 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.Pris
DORMONT 20-3132-24 Gasanslutning 24 In | AB2YYV 1PX46 20-3132-241/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 30-3232-24 gasanslutning 24 tum
257SEK /enhet