Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batteriladdare: 120 till 240V ingång, 12V/5A , Batteristorlek: 14 , Batterivolt: 12V , Hjulmaterial: Nylon , Gaffellängd: 42 " , Gaffelbreddsområde: 8 3/8 "till 26 3/4" , främre hjulmaterial: Nylon , HP: 0.5 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 4" , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Max. ampere: 5A , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Min. Bredd: 46 " , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Fas: Ej tillämplig , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös , Bakre hjulmaterial: Nylon , Uniform kapacitet vid 0" till 63": 2000 Ibs , Uniform kapacitet vid 118" till 137": 1000 Ibs , Uniform kapacitet vid 137" till 150": 750 Ibs , Uniform kapacitet vid 63" till 118": 1500 Ibs , Breddområde: 46 "till 58"