Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 61-6162-36 Gas Connector, 1 1/4 Inch Inner Dia., 1 1/4 x 1 1/4 x 36 Inch Size, Gray PVC Coated | BR3WMU 0241237

DORMONT 61-6162-36 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tum storlek, grå PVC-belagd

Finns i lager
Artikel: BR3WMU Modell: 61-6162-36Korsreferens: 0241237
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
1 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
Body MaterialRostfritt stål
BeläggningVarmdoppad grå PVC
Inuti Dia.1 1 / 4 "
Längd36 "
Utanför Dia.1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0115

Produktinformation:

Gasanslutning, 1 1/4 tum inre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tum storlek, grå PVC-belagd

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
DORMONT 61-6161-18 gasanslutning, 1 1/4 tums inre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 18 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "2 271 kr
RFQ
DORMONT 61-6162-30 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QND 0241228 61-6162-3030 "1 618 kr
DORMONT 61-6161-24 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 24 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "2 308 kr
RFQ
DORMONT 61-6161-36 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "2 668 kr
RFQ
DORMONT 61-6162-48 Gasanslutning, 1 1/4 tum inre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "1 869 kr
DORMONT 61-6262-60 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 60 tum Storlek, grå PVC-belagd | BR3QPL 0241261 61-6262-60-3 284 kr
RFQ
DORMONT 61-6161-48 gasanslutning, 1 1/4 tum inre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tum, storlek, grå PVC-belagd | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-2 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 61-6162-36 gasanslutning, 1 1/4 tum innerdiameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tum storlek, grå PVC-belagd
1 698 kr /enhet