Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRANETZ ES230S5AE Digital panelmätare Effekt och energi | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital panelmätare Effekt och energi

Finns i lager
Artikel: AC2XWY Modell: ES230S5AEKorsreferens: 2NYF8
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
30 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
AnslutningstypSkruvterminal
Djup46mm
VisaMultiline röd lysdiod
Visa siffror4
Display span9999
Passar1/4 DIN, 96 x 96 mm öppning, DIN-skena
Inmatningsområde3 fas eller 1 fas, linje till neutral 290 V, linje till linje 500 VAC
GränssnittFrämre knappsats, Ethernet, Modbus
Montering1/4 DIN eller panel
NEMA-betygIP66
Produktion2 Digital (larm eller puls)
Ström krävs85 till 253 V AC / DC, 45 till 400 Hz
StilA230s
Sann RMSJa
TypKraft, energi, spänning, ström och övertoner
Använd medStrömtransformatorer med 5 amp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDSZ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Digital panelmätare Effekt och energi
30 454 kr /enhet