DRANETZ HDPQ-XA550PKG Strömkvalitetsanalyssats 100A HDPQ Xplorer | AH3QHQ 32ZN34

DRANETZ HDPQ-XA550PKG Strömkvalitetsanalyssats 100A HDPQ Xplorer

Finns i lager
Artikel: AH3QHQ Modell: HDPQ-XA550PKGKorsreferens: 32ZN34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

195 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvalitetsanalysator -kit
AC-svarSann RMS
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens45 till 65 Hz
Nuvarande noggrannhet+ /-0.1%
Nuvarande kanaler4
DataloggningJa
VisaFärg LCD-pekskärm
Max. AC-förstärkare100A
Max. Växelspänning1000
Max. DC-spänning1000V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fas4
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingCAT III 1000V, CAT IV 600V
Samplingshastighet512 s / c
lagring4 GB
Spänningsnoggrannhet+ /-0.1%
Spänningskanaler4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.695
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)38.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kit Strömkapacitet: 1 till 100A
    • Skärmupplösning: 800 x 480
    • Harmonic Capture Range: 63: e
    • Min. Övergående varaktighet: 32 mS
    • Vapenfaktor: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFasSäkerhetsgraderingSamplingshastighetPris
DRANETZ DBPV550 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ DBPV500 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ DBPV10 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ DBPVFLEX analysatorkit för kraftkvalitet 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 us143 037 kr
DRANETZ HDPQ-GAPKG Effektkvalitetsanalysersats 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c109 028 kr
DRANETZ HDPQ-XAPKG Kvalitetsanalysersats 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz181 333 kr
DRANETZ HDPQ-X4APKG Strömkvalitetsanalysersats 4GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz306 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ HDPQ-XA550PKG Strömkvalitetsanalyssats 100A HDPQ Xplorer
195 930 kr /enhet