Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 538-02 Roterande verktygsborste, 1 tums borstdiameter, hjul, rak, monterad, 20000 4 rpm Max. Hastighet | CV45JFP 63AFXNUMX

DREMEL 538-02 Roterande verktygsborste, 1 tums borstdiameter, hjul, rak, monterad, 20000 XNUMX rpm Max. Fart

Finns i lager
Artikel: CV4JFP Modell: 538-02Korsreferens: 45AF63
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
214SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorsta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
DREMEL 2610005646 Roterande verktygsborste, 1 par | CV4JFA 270Y19 26100056461114SEK
DREMEL 536-02 Roterande verktygsborste, 1/2 tums borstdiameter, kopp, krusad, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet, 2 PK | CV4JFB 45AF57 536-021152SEK
DREMEL 531-02 Roterande verktygsborste, 1/2 tums borstdiameter, kopp, rak, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet | CV4JFC 45AF59 531-022154SEK
DREMEL 404-02 Roterande verktygsborste, 1/2 tums borstdiameter, kopp, rak, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet | CV4JFD 45AF68 404-02298SEK
DREMEL 442-02 Roterande verktygsborste, 1/2 tums borstdiameter, kopp, rak, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet | CV4JFE 45AF67 442-02295SEK
DREMEL 532-02 Roterande verktygsborste, 1/8 tums borstdiameter, rak, rak, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet | CV4JFF 45AF62 532-022176SEK
DREMEL 405-02 Roterande verktygsborste, 1/8 tums borstdiameter, rak, rak, monterad, 15000 rpm Max. Hastighet | CV4JFG 45AF56 405-022162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 538-02 Roterande verktygsborste, 1 tums borstdiameter, hjul, rak, monterad, 20000 XNUMX rpm Max. Fart
214SEK /packa