DRI-EAZ F203-A Restaureringsavfuktare 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A Restoration Avfuktare 132pt 115V 60Hz

Finns i lager
Artikel: AD6VLN Modell: F203-AKorsreferens: 4AYF4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRestaurering bärbar avfuktare
Omgivningstemp. Räckvidd33 grader till 100 grader F.
Amps6.4
Cabinet MaterialPolyeten rotomold
Kapacitet / 24 timmar @ 60% RH85 pt.
Kapacitet / 24 timmar @ 90% RH132 pt.
FärgBlå
AvfrostningstypHot Gas Bypass
Djup19.5 "
Fläkt CFM227 cfm
Fläkthastighet1
FilterHögt luftflöde
Höjd32 "
luftfuktighet45 till 99 RH
Hz60
Max. Hiss20 ft.
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal hjul2
Nätsladdslängd25ft.
Laddning av kylmedel16 oz.
KöldmedietypR-410A
Spänning115V
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.1
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8479891000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRI-EAZ F203-A Restoration Avfuktare 132pt 115V 60Hz
25 214 kr /enhet