DRI-EAZ F451 bärbar fläkt 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 Bärbar fläkt 115v

Finns i lager
Artikel: AC7ZUG Modell: F451Korsreferens: 39C367

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDowndraft matta / golvtork
Amps1.1
CFM hög750
Ledarstorlek18 AWG
Bostäder färgBlå svart
Bostadsdia.15-1 / 4 tum.
Bostadshöjd9"
Husets längd15.25 "
Husets materialInjektion gjuten
Husets bredd15.25 "
Hz60
Motor HP1/6
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades5
Antal ledare3
Antal hastigheter1
Utloppshöjd2.5 "
Utloppsbredd15 "
Totala höjden9"
Total längd15.25 "
Total bredd15.25 "
FasSingle
Nätsladdslängd10ft.
PropellermaterialMetall
TypEnkelt varvtal, nedgående utkast
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPAmpsCFM högAntal BladesAntal ledareAntal hastigheterTotal längdTotal breddPris
DRI-EAZ F505 Matt- / golvtork Variabel hastighet 115V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Variabel24 "18 "7 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRI-EAZ F451 Bärbar fläkt 115v
2 645 kr /enhet