Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 Storlek, 100Pk | AE3BKG 5BB85

DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3BKG Modell: SLTP0620187CPKorsreferens: 5BB85

Få det Maj 7, Tisdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.066-0.069 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd (max.)0.028 "
Faslängd (min.)0.007 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)430 kg
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.062-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd3 / 16 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 storlek, 100pk
154SEK /enhet