A Vinkelförskjutning: 5 grader , Axial snedställning: +/- 0.010 " , Borrtyp: Uttråkad , Kopplingstyp: Enkelstråle , Avsluta: eloxerad , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Material: anodiserat aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Axiell förskjutning (In.): +/-. 010 , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Fart: 10,000 rpm , Max. Temp. Område (F): 200 , Parallell feljustering: 0.005 " , Skruvtyp: Ställ in skruven , Stil: Skruv med enkel stråle , Mätsystem: Imperial
ES-serie enkelstrålesats skruvkoppling
Lovejoy ES-seriens enkelbalkiga kopplingar med ställskruvar skyddar axelstödslagren från skadlig dragkraft och radiell belastning på grund av felinriktning och axiell rörelse. Dessa rörelsekontrollkopplingar har en nollspelningsdesign för att korrigera vinkelförskjutningar upp till 7 grader och är belagda med anodiserad aluminiumfinish som säkerställer värmebeständighet och kemisk stabilitet. De underlättar enkel installation i ett stycke samtidigt som de levererar ett nominellt vridmoment på upp till 17 in-lbs. Välj från ett brett utbud av dessa enkelstrålande klämkopplingar tillgängliga i ytterdiametrar på 19, 23, 32 och 38 tum på Raptor Supplies.