DRYROD 1205523 Elektrodsvetsugn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Typ 5 | AF2VTV 6YE39

DRYROD 1205523 Elektrodsvetsugn, 50 lb, 100 - 300 grader F, typ 5

Finns i lager
Artikel: AF2VTV Modell: 1205523Korsref: 6YE39

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrodsvetsugn
Kapacitet50 lb.
Kammardjup19 3/4 tum
IsoleringGlasfiber
Isoleringstjocklek1 1/2 tum
Temp. Räckvidd100 till 300 grader F
TypMed handtag
Spänning120 / 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8515800080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Typ 5 bärbar elektrodugn designad för att ge fuktfria elektroder i svetsstationer
    • Stålkonstruktion med säkerhetsgul färg för att öka fältsikten
    • Utrustad med hjul och sidohandtag för enkel bärbarhet
    • Fjäderspärr säkrar tätt det isolerade locket under transport
    • 50 lb kapacitet för lagring av upp till 18 tum långa elektroder
    • Termostat för att reglera ugnstemperaturen
    • Digital termometer för att visa ugnstemperaturen
    • Glasfiberisolering hjälper till att minska värmeförlust och energiförbrukning
    • Avtagbar nätsladd med låsinlopp för snabb anslutning / frånkoppling
    • CE-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTypPris
DRYROD 1205531 Elektrodsvetsugn | AF2VTW 6YE40 1205531150 lb.Bänk topp26 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRYROD 1205523 Elektrodsvetsugn, 50 lb, 100 - 300 grader F, typ 5
15 073 kr /enhet