DRYROD 1205531 Elektrodsvetsugn | AF2VTW 6YE40

DRYROD 1205531 Elektrodsvetsugn

Finns i lager
Artikel: AF2VTW Modell: 1205531Korsref: 6YE40

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrodsvetsugn
Kapacitet150 lb.
Kammardjup19 3/4 tum
IsoleringGlasfiber
Isoleringstjocklek1 1/2 tum
Temp. Räckvidd100 till 300 grader F
TypBänk topp
Spänning120 / 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.38
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kammare Dia. (In.) (14)
    • Värmeelement (600 W Wire Wrap)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTypPris
DRYROD 1205523 Elektrodsvetsugn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Typ 5 | AF2VTV 6YE39 120552350 lb.Med handtag15 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRYROD 1205531 Elektrodsvetsugn
26 158 kr /enhet