JOHNSON CONTROLS A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differential


Filter
Färg: Grå , Kapslingstyp: Galvaniserat stål , Full load Amps: 16A , Inspänning: 120 till 277 VAC , Monteringstyp: Plan yta , Antal steg: 1 , Total längd: 4.375 " , Sensortyp: Glödlampa , Spänningsområde: 120 till 277 VAC , Spänningsvärde: 24-600V AC
StilModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellHöjdVäxla åtgärdByt typSpänningPris (ex moms)
A
A19ABA-40C
2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Stäng på RiseSPST-1 661 SEK
A
A19ABC-24C
2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT-2 087 SEK
B
A19ABC-41C
2.156 "100 ° till 240 ° F1 13 / 16 "6 ° till 24 ° F4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 706 SEK
B
A19ABC-42C
2.156 "100 grader till 240 grader F.1-13 / 16 "6 grader till 24 grader F.4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 396 SEK
B
A19ABA-49C
2.156 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4 13 / 32 "Stäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 699 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?