Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRMD75GAK Fuktavloppskoppling 3/4 In | AF2AEL 6PGC3

DUCTMATE GRMD75GAK Fuktavloppskoppling 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF2AEL Modell: GRMD75GAKKorsreferens: 6PGC3
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
823SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad / krom
Diameter3 / 4 "
Höjd2"
Inloppsdiameter3 / 4 "
MaterialStål
Utlopp Dia.3 / 4 "
Tryckbetyg10 "WG
TypFuktavlopp
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Läcksäker

Produktvarianter

ProduktModellTryckbetygBeläggningDiameterTypBreddKanalstorlekMätareHöjdPris
DUCTMATE GRR8P4PGA26 Reducer Fitting 8 x 4 tum Diameter 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvaniserad8 "x4"Reducer8"8 "x4"267.5 "215SEK
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tums diameter 26 mätare | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvaniserad8 "x6"Reducer8"8 "x6"266"276SEK
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 tums diameter 26 gauge Reducer Fitting | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvaniserad12 "x8"Reducer12 "12 "x8"268.125 "327SEK
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 tum Diameter 24 Gauge Reducer | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvaniserad14 "x10"Reducer14 "14 "x10"248"515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRMD75GAK Fuktavloppskoppling 3/4 tum
823SEK /enhet