DUCTMATE

Filter

HVAC och kylning

Lim Tätningsmedel och tejp

Materialhantering

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning Filter

VentilationVisa alla

  • Kanal och beslag

    Galvaniserade HVAC-kanalbeslag inkluderar kanalanslutningar, packningskopplingar och snäpplåsrör utformade för att tillhandahålla monteringslösningar

  • Kanalisolering

A / C kylningVisa alla

  • A / C kyltillbehör

    Designad för att användas som lim, packningar och tätningsmedel för luftspalter och hålrum. Är syntetiska och polymerbaserade för att motstå sprickbildning, torkning eller skalning. Är UL & LEED-kompatibla och har arbetstemperaturer från -65 till 220 ° F

Ventilations- och kanaltillbehör för luftdistributionVisa alla

  • Smörjkanaler och högtemperaturdörrar

    Har en ergonomisk design för enkel åtkomst till luft- och fettkanaler. Finns i runda, fyrkantiga och rektangulära former och är idealiska för användning i vakuumslang, respektive lågtrycks- och högtemperaturapplikationer

Central utrustningVisa alla

  • Centralutrustningstillbehör

    Designad för att stödja HVAC-system i katastrofutsatta områden (som översvämningar, snöfall och stormar). Galvaniserade orkanstöd finns i storlekarna 36, ​​45, 55 tum

Om DUCTMATE

Ductmate Industries Inc. har tillverkat högkvalitativa komponenter för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) under de senaste 40 åren. Ductmate-katalogen omfattar kanalanslutningar, rör, beslag, åtkomstdörrar, spjäll, skovelsystem, kanaltätningsmedel, lim och mastik. Ductmate åtkomstdörrar är utformade för att ge bekväm åtkomst till kanalkomponenter och kan användas med torra väggar, ventilboxar och golvluckor. Dessa åtkomstdörrar kan ha en isolerad och läckagesäker dörrpanel som säkerställer en tät tätning utan att hindra det underliggande systemet. Raptor Supplies erbjuder en mängd olika HVAC -tillbehör som vanligtvis används inom olika olje- och gas-, massa- och pappersindustrier.

Varumärkesexklusiva produkter