Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRR10P9PGA24 Kanalkopplingsreducerare 10 x 9 24 Gauge | AF2CWA 6RGC0

DUCTMATE GRR10P9PGA24 Kanalkopplingsreducerare 10 x 9 24 gauge

Finns i lager
Artikel: AF2CWA Modell: GRR10P9PGA24Korsreferens: 6RGC0

Få det Maj 22, Onsdag
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter10 "X9"
Kanalstorlek10 "X9"
Mätare24
Höjd6"
Inloppsdiameter10 "
MaterialStål
Utlopp Dia.9"
Tryckbetyg3 "WG
TypReducer
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Försluten

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareHöjdInloppsdiameterUtlopp Dia.BreddPris
DUCTMATE GRR5P4PGA26 Kanalmonteringsreducerare 5 x 4 26 Mätare | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"234SEK
DUCTMATE GRR6P5PGA26 Kanalmonteringsreducerare 6 x 5 26 Mätare | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"231SEK
DUCTMATE GRR7P5PGA26 Kanalmonteringsreducerare 7 x 5 26 Mätare | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"262SEK
DUCTMATE GRR7P6PGA26 Kanalmonteringsreducerare 7 x 6 26 Mätare | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"270SEK
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Kanalmonteringsreducerare 8 x 7 26 Mätare | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"270SEK
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Kanalmonteringsreducerare 9 x 6 26 Mätare | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"294SEK
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Kanalmonteringsreducerare 9 x 7 26 Mätare | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRR10P9PGA24 Kanalkopplingsreducerare 10 x 9 24 gauge
429SEK /enhet